GRAFOPLAST SRL - GRALA12640F1 500V VINYL AD 68X12MM 44PZ/FG - LA12640F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166277560
Artikelnummer
GRALA12640F1
Herstellernummer
LA12640F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
68 mm
Höhe:
12 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta 500 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=68 mm, H=12 mm, 44 pz per foglio


