Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA505/15MC TUBETTO FLAT L=15 MM D=10A14 MC=500 PZ - 505/15MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA505/15MC TUBETTO FLAT L=15 MM D=10A14 MC=500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166484463

Artikelnummer

GRA505/15MC

Herstellernummer

505/15MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 10 ? 14 - confezione master carton da 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo inPVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera