Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA503/15MC TUBETTO FLAT L=15 MM D=4A7 MC=2000 PZ - 503/15MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA503/15MC TUBETTO FLAT L=15 MM D=4A7 MC=2000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166484388

Artikelnummer

GRA503/15MC

Herstellernummer

503/15MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 4 ? 7 - confezione da 2000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera