GRAFOPLAST SRL - GRA209/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=35A40 50 - 209/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 35...40 mm
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013166201558
Artikelnummer
GRA209/15
Herstellernummer
209/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
35...40 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA209/15 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 35A40 50



