Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA207/MT TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D=22A30 20 - 207/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 22...30 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166200858

Artikelnummer

GRA207/MT

Herstellernummer

207/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

22...30 mm

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/MT - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D 22A30 20