Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA204/MT TUBETTO SOFT D=6A10 1 ROLL 25 MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166198704

Artikelnummer

GRA204/MT

Herstellernummer

204/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA204/MT - TUBETTO SOFT D 6A10 1 ROLL 25 MT