Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA203/20 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 20 MM D=4A7 500 P - 203/20

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA203/20 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 20 MM D=4A7 500 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166197257

Artikelnummer

GRA203/20

Herstellernummer

203/20

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Länge:

20 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA203/20 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 20 MM D 4A7 500 P