Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA152I/150 ASTUCCIO PER RELE FINDER L=15 MM 200 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA152I/150 ASTUCCIO PER RELE FINDER L=15 MM 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166188309

Artikelnummer

GRA152I/150

Herstellernummer

152I/150

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Breite:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

4 mm

Astuccio per rel? modulare Finder Lunghezza 15 mm - confezione da 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo