GRAFOPLAST SRL - GRA150/10 TARGHETTA PER BINARIO L=10 MM 500 PZ - 150/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166187456
Artikelnummer
GRA150/10
Herstellernummer
150/10
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
10 mm
Höhe:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA150/10 - TARGHETTA PER BINARIO L 10 MM 500 PZ


