GRAFOPLAST SRL - GRA130/23 TUBETTO FASCETTA SINGOLA L=23 MM 200 PZ - 130/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166186008
Artikelnummer
GRA130/23
Herstellernummer
130/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO FASCETTA SINGOLA L 23 MM 200 PZ, Sistema di marcatura cavo


