Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA101/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D=1A2 1000 PZ - 101/12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA101/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D=1A2 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013166490198

Artikelnummer

GRA101/12

Herstellernummer

101/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/12 - TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D 1A2 1000 PZ