Startseite
Nicht mehr in Produktion

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5521GR3K CANTHARELLUS D 150 10W LED 3000K GR - 5521GR3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789078079

Artikelnummer

GOC5521GR3K

Herstellernummer

5521GR3K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

111 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

152 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

CANTHARELLUS - Paletti da giardino - Apparecchio da giardino a forma di fungo che proietta la luce verso il basso. Installazione su palo. Struttura: parte superiore e scocca in lega di alluminio primario a basso tenore di rame. Coppa di protezione in policarbonato trasparente satinato. Diffusore interno in alluminio antiriflesso. Il corpo, completo di scatola di cablaggio, è inseribile su pali scanalati in alluminio Goccia Illuminazione o su pali standard ø 60 mm disponibili sul mercato. il ø 150 per installazione sui pali di altezza 375 mm. Sorgenti luminose: led alimentato direttamente a tensione di rete 230V. CRI 85. Vita garantita: L80B20 60.000 h con max scadimento del 20%. Driver incorporato nella scheda led. Cablaggio entra/esci mediante due bocchettoni PG11 inseriti nella scatola di cablaggio. Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV. Led 10W 100lm 3000K CRI 85. Colore grafite.