GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54254K QUANTUM 4 MOD. 4,5W LED 4000K VERT. - 54254K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8010789072442
Artikelnummer
GOC54254K
Herstellernummer
54254K
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
70 mm