GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC3501GR PALO ALLUMINIO H 375 GRAFITE - 3501GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Rohrdurchmesser - 60 mm
Mit Grundplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8010789037915
Artikelnummer
GOC3501GR
Herstellernummer
3501GR
Hersteller
GOC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Grundplatte:
ja
Höhe:
375 mm
Palo a supporto apparecchio I-LUX / I-DEA. Struttura in alluminio estruso con sezione a forma di poligono stondato a 16 lati completo di basetta in alluminio pressofuso di fissaggio a terra.


