Startseite

GIRA - GIR0289112 Adapterrahmen FL f. Sys55 Komp. Flachens - 0289112

KopierenKopieren
GIRA - GIR0289112 Adapterrahmen FL f. Sys55 Komp. Flachens

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337044857

Artikelnummer

GIR0289112

Herstellernummer

0289112

Hersteller

GIR

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) Reinweiß glänzend Hinweise : - Neben den programmspezifischen Funktionen aus dem Schalterprogramm Flächenschalter sind mit einem Adapterrahmen auch weitere Funktionen (nicht bewegliche Abdeckungen)aus dem System 55 integrierbar.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie