GIRA - GIR577301 SET BIL. 3-M CT SENS.PS.4.55 - 577301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Tasten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Packung
1 ST
Produktserien
System 55 Across programs
EAN
4010337111443
Artikelnummer
GIR577301
Herstellernummer
577301
Hersteller
GIR
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein


