GIRA - GIR551200 Gehause flachenbundig 2f System 106 - 551200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337102083
Artikelnummer
GIR551200
Herstellernummer
551200
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
106.5 mm
Höhe:
213 mm
Tiefe:
25.35 mm
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


