Startseite

GIRA - GIR541400 S3000 Jal.steuereins. + Nebenst.eing. Ei - 541400

KopierenKopieren
GIRA - GIR541400 S3000 Jal.steuereins. + Nebenst.eing. Ei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Integrierte Zeitschaltuhr - nein

  • Mit Helligkeitssensoranschluss - nein

  • Geeignet für Windsensor - nein

  • Geeignet für Regensensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027423

Artikelnummer

GIR541400

Herstellernummer

541400

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Geeignet für Windsensor:

nein

Geeignet für Regensensor:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Memory-Funktion:

nein

Zufallsgenerator:

nein

Aussperrsicherung:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

1000 W

Nennspannung:

230 V

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

24 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Merkmale: - Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. - Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle. - Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich. - Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang. - Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. - Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. - Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Index I01. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie