Startseite

GIRA - GIR540700 MOD.INT.RELE POT.ZERO S3000 - 540700

KopierenKopieren
GIRA - GIR540700 MOD.INT.RELE POT.ZERO S3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Lastart - universal

  • Nebenstelleneingang - ja

  • Lichtwertspeicher - nein

  • Verwendbar mit Taste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337112068

Artikelnummer

GIR540700

Herstellernummer

540700

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo interruttore relè a potenziale zero System 3000 - Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase. - Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente. - Commutazione di potenziali di tensione diversi o conduttori esterni tramite il contatto a potenziale zero. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardatoregolabili in cinque livelli, non con trigger secondario. - Funzionamento test per la verifica di funzionamento. - Funzionamento con neutro. Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX: - Canale attuatore On/Off 1 modulo. - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - {b}Selezione della funzione del modulo:{\b} Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX. - La combinazione dei pannelli 5393xx e 5394xx è possibile solo a partire da I05 (indice). In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie