Startseite

GIRA - GIR540600 S3000 DALI Power-Steuereinheit UP-Eins. - 540600

KopierenKopieren
GIRA - GIR540600 S3000 DALI Power-Steuereinheit UP-Eins.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Nebenstelle

  • Lastart - universal

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337048275

Artikelnummer

GIR540600

Herstellernummer

540600

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Nebenstelle

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

System 3000 DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz Merkmale: - Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle. - Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - DALI-Spannungsversorgung für 18 DALI-Teilnehmer. - Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Power-Steuereinheiten um bis zu 72 DALI-Teilnehmer zu versorgen. - Speichern der Minimalhelligkeit, der kältesten und der wärmsten Farbtemperatur. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit Farbtemperatur oder gespeicherter Helligkeit Farbtemperatur. - Mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach: Einstellung der Farbtemperatur über rechte Wippe.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie