GIRA - GIR540500 S3000 elektr. Schalteins. Einsatz - 540500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - sonstige
Lastart - universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang - ja
Lichtwertspeicher - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337048299
Artikelnummer
GIR540500
Herstellernummer
540500
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


