Startseite

GIRA - GIR540300 S3000 Relaisschalteins. Einsatz - 540300

KopierenKopieren
GIRA - GIR540300 S3000 Relaisschalteins. Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal

  • Nebenstelleneingang - ja

  • Lichtwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337048282

Artikelnummer

GIR540300

Herstellernummer

540300

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Relaisschalteinsatz Merkmale: - Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren. - Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz. - Adaptive Nullpunktschaltung. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar. - Testbetrieb zur Funktionsprüfung. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Hinweise : - Bei höherer Umgebungstemperatur als 35 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie