GIRA - GIR540000 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard Einsatz - 540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drucktaster
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337047995
Artikelnummer
GIR540000
Herstellernummer
540000
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drucktaster
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Nennleistung ohmsche Last:
20...20 W
Nennleistung induktive Last:
20...20 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3...3 VA
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


