Startseite

GIRA - GIR539500 S3000 RTR-Eins. + Fuhleranschluss Einsat - 539500

KopierenKopieren
GIRA - GIR539500 S3000 RTR-Eins. + Fuhleranschluss Einsat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - nein

  • Thermische Rückkopplung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337036128

Artikelnummer

GIR539500

Herstellernummer

539500

Hersteller

GIR

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss Merkmale: - Schalten von Elektrofußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben. - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein Aus). - Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb. - Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes). - Anschluss eines Fernfühlers (Zubehör) möglich.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie