Startseite

GIRA - GIR537966 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD TDR - 537966

KopierenKopieren
GIRA - GIR537966 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD TDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Montagehöhe - 1.1 m

  • Max. Reichweite zu einer Seite - 25 m

  • Max. Reichweite frontal - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337124894

Artikelnummer

GIR537966

Herstellernummer

537966

Hersteller

GIR

Mit Bewegungsmelder:

ja

Montageart:

Unterputz

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

25 m

Max. Reichweite frontal:

40 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Pannello rilevatore di movimento System 3000, 1,10 m Standard con TFI bianco puro TX_44 - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. - Tempo di disinserimento ritardato regolabile - Impostazione della soglia di luminosità. - Sensibilità impostata come valore fisso al 75%. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m. Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie