GIRA - GIR5379005 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD TDR - 5379005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Montageart - Unterputz
Montagehöhe - 1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 25 m
Max. Reichweite frontal - 40 m
Packung
1 ST
EAN
4010337124856
Artikelnummer
GIR5379005
Herstellernummer
5379005
Hersteller
GIR
Mit Bewegungsmelder:
ja
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
25 m
Max. Reichweite frontal:
40 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Farbe:
schwarz
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


