GIRA - GIR537603 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT Sy - 537603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °
Max. Reichweite frontal - 12 m
Mit Bewegungsmelder - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4010337050537
Artikelnummer
GIR537603
Herstellernummer
537603
Hersteller
GIR
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
1...180 °
Max. Reichweite frontal:
12 m
Mit Bewegungsmelder:
ja
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
nein
Montagehöhe:
2.2 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
weiß
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie