GIRA - GIR5375005 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Syst - 5375005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337051183
Artikelnummer
GIR5375005
Herstellernummer
5375005
Hersteller
GIR
Mit Bewegungsmelder:
ja
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
2 min
Erfassungswinkel horizontal:
1...180 °
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


