Startseite

GIRA - GIR537427 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Sy - 537427

KopierenKopieren
GIRA - GIR537427 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Sy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337049517

Artikelnummer

GIR537427

Herstellernummer

537427

Hersteller

GIR

Mit Bewegungsmelder:

ja

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

Max. Reichweite frontal:

32 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz: - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Einstellen derHelligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.