GIRA - GIR5374005 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Sy - 5374005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337049531
Artikelnummer
GIR5374005
Herstellernummer
5374005
Hersteller
GIR
Mit Bewegungsmelder:
ja
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
19 m
Max. Reichweite frontal:
32 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
1...180 °
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


