Startseite

GIRA - GIR537328 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Syst - 537328

KopierenKopieren
GIRA - GIR537328 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Syst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Montageart - Unterputz

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Montagehöhe - 1.1 m

  • Max. Reichweite zu einer Seite - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337049838

Artikelnummer

GIR537328

Herstellernummer

537328

Hersteller

GIR

Mit Bewegungsmelder:

ja

Montageart:

Unterputz

HLK-Ansteuerung:

nein

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

25 m

Max. Reichweite frontal:

40 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Farbe:

anthrazit

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard System 55 Anthrazit Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie