GIRA - GIR537327 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Syst - 537327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Montageart - Unterputz
HLK-Ansteuerung - nein
Montagehöhe - 1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 25 m
Packung
1 ST
EAN
4010337049821
Artikelnummer
GIR537327
Herstellernummer
537327
Hersteller
GIR
Mit Bewegungsmelder:
ja
Montageart:
Unterputz
HLK-Ansteuerung:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
25 m
Max. Reichweite frontal:
40 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
2 min
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


