Startseite

GIRA - GIR5365600 S3000 Touchaufsatz System 55 Edelstahl - 5365600

KopierenKopieren
GIRA - GIR5365600 S3000 Touchaufsatz System 55 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Geeignet für Schalteinsatz - ja

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337096900

Artikelnummer

GIR5365600

Herstellernummer

5365600

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Touchaufsatz Edelstahl Merkmale: - Die Steuerung erfolgt durch leichtes berühren oder wischen auf der Bedienfläche. - Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz. - Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition. - Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung). - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie