GIRA - GIR5362600 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Edelstahl - 5362600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - ja
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Geeignet für Schalteinsatz - ja
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337063926
Artikelnummer
GIR5362600
Herstellernummer
5362600
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


