GIRA - GIR510701 PANN.COM.RF 2-M KNX - 510701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem KNX Secure - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337090984
Artikelnummer
GIR510701
Herstellernummer
510701
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


