Startseite

GIRA - GIR510427 RF PANN.COMANDO 1-M KNX - 510427

KopierenKopieren
GIRA - GIR510427 RF PANN.COMANDO 1-M KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337090922

Artikelnummer

GIR510427

Herstellernummer

510427

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Pannello di comando RF, 1 modulo per KNX bianco puro satinato

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie