Startseite
Neu

GIRA - GIR504700 SENS.TATT.4.55 KOMFORT 3-M ONEKNX - 504700

KopierenKopieren
GIRA - GIR504700 SENS.TATT.4.55 KOMFORT 3-M ONEKNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 3

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337132776

Artikelnummer

GIR504700

Herstellernummer

504700

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

Gira One

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Min. Tiefe der Gerätedose:

16 mm

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie