GIRA - GIR502212 Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 G Weiss - 502212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337072041
Artikelnummer
GIR502212
Herstellernummer
502212
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Glas
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


