Startseite

GIRA - GIR501300 SENS.TATT.4.55 STANDARD 3-M KNX - 501300

KopierenKopieren
GIRA - GIR501300 SENS.TATT.4.55 STANDARD 3-M KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110835

Artikelnummer

GIR501300

Herstellernummer

501300

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Tasten:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Sensore tattile 4.55 Standard 3 moduli per KNX con bilanciere di messa in servizio