Startseite

GIRA - GIR4754015 SCHUKO CC + SP MRV - 4754015

KopierenKopieren
GIRA - GIR4754015 SCHUKO CC + SP MRV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Schutzkontakt - sonstige

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337114161

Artikelnummer

GIR4754015

Herstellernummer

4754015

Hersteller

GIR

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Schutzkontakt:

sonstige

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

grau

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SCHUKO presa 16 A 250 V~ con coperchio a ribalta e protezione da contatto aumentata (Safety Plus) grigio opaco (verniciato) morsetti a vite - anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testato secondo T.N.O. Cornice di copertura (da 1 a 5 posti) dai programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni adatto anche per il montaggio di prese SCHUKO a incasso con coperchio a ribalta protette dall'acqua IP44.Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.