Startseite

GIRA - GIR3294005 INTER.BIL. 2-M FRECCIA - 3294005

KopierenKopieren
GIRA - GIR3294005 INTER.BIL. 2-M FRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337065746

Artikelnummer

GIR3294005

Herstellernummer

3294005

Hersteller

GIR

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Wippe 2fach con simbolo a freccia Nero opaco (verniciato)