GIRA - GIR314700 PS.BIL. 4-M CON.NO - 314700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010337038832
Artikelnummer
GIR314700
Herstellernummer
314700
Hersteller
GIR
Modulo pulsante a bilanciere a 4 moduli 10 A 250 V~
contatto NO 1 polo
- Con bilanciere a 1 modulo utilizzabile anche come contatto NO a 2 moduli. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e precisodel bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Per scatole di installazione profonde.
contatto NO 1 polo
- Con bilanciere a 1 modulo utilizzabile anche come contatto NO a 2 moduli. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e precisodel bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Per scatole di installazione profonde.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


