GIRA - GIR314028 KC CON.NO + MORS.N - 314028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Hotelcard
Ausführung kontaktlos - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337042792
Artikelnummer
GIR314028
Herstellernummer
314028
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


