Startseite

GIRA - GIR3140005 KC CON.NO + MORS.N - 3140005

KopierenKopieren
GIRA - GIR3140005 KC CON.NO + MORS.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Ausführung kontaktlos - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337065104

Artikelnummer

GIR3140005

Herstellernummer

3140005

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Hotelcard

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~ nero opaco (verniciato) Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N - L’interruttore keycard d’albergo può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico. - Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono. - Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttorie prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LEDutilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Altri esecuziones su richiesta. Maggiore protezione antifurto grazie al tassello avvitabile.