GIRA - GIR310800 INT.BIL. INT.DEV.2-M - 310800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337038979
Artikelnummer
GIR310800
Herstellernummer
310800
Hersteller
GIR
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Deviatore 2 moduli - Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.


