Startseite

GIRA - GIR310500 INT.BIL. DOPPIO - 310500

KopierenKopieren
GIRA - GIR310500 INT.BIL. DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038856

Artikelnummer

GIR310500

Herstellernummer

310500

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
doppio interruttore - Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controlloall’illuminazione continua. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.