GIRA - GIR284426 Wipptaster BS 3f Schliesser System 55 F - 284426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Ausführung - Gruppentaster
Bedienungsart - Wippe
Ausführung kontaktlos - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 3
Packung
1 ST
Produktserien
System 55 Across programs
EAN
4010337082057
Artikelnummer
GIR284426
Herstellernummer
284426
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Wippe
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


