Startseite

GIRA - GIR283001 Wippschalter BS 3f Aus System 55 Cremewe - 283001

KopierenKopieren
GIRA - GIR283001 Wippschalter BS 3f Aus System 55 Cremewe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 3x1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337830016

Artikelnummer

GIR283001

Herstellernummer

283001

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

Ausschalter 3x1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 3fach mit Wippen System 55, Tragring 71 x 71 mm, Ausschalter Cremeweiß glänzend