Startseite

GIRA - GIR282028 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Anth - 282028

KopierenKopieren
GIRA - GIR282028 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337016809

Artikelnummer

GIR282028

Herstellernummer

282028

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg Anthrazit
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie