Startseite

GIRA - GIR2820015 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Grau - 2820015

KopierenKopieren
GIRA - GIR2820015 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - ja

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337087090

Artikelnummer

GIR2820015

Herstellernummer

2820015

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg Grau matt